그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 엘보, 90도 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 1.25 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7307199080 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
0310015607 | 1 / 8 " | ₩ 15,837 | |
0310015805 | 1 / 4 " | ₩ 14,122 | |
0310016001 | 3 / 8 " | ₩ 13,055 | |
0310016209 | 1 / 2 " | ₩ 14,402 | |
0310016407 | 3 / 4 " | ₩ 13,300 | |
0310016605 | 1" | ₩ 20,177 | |
0310017009 | 1.5 " | ₩ 39,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.