플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

앤빌 0310001003 90 Deg. 엘보, 3/4인치 파이프 | AE2BRR 4WGP1

ANVIL 0310001003 90도 팔꿈치, 3/4인치 파이프

재고 있음 있음
항목: AE2BRR 모델 : 0310001003교차 참조: 4WGP1

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 8,540 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 90도
본체 재질가단성 철
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300 psi @ 150도 F
파이프 크기3 / 4 "
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)3.05
선박 폭 (cm)3.3
HS 코드7307199080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위본체 재질클래스연결 유형최대. 압력외부 Dia.파이프 크기포화 증기압가격
앤빌 0310500202 90 Deg. 엘보우, 가단성 철 300, 1/4인치 Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-1 / 4 "300의 PSI₩ 35,122
앤빌 0310500400 90 Deg. 엘보우, 가단성 철 300, 3/8인치 Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-3 / 8 "300의 PSI₩ 31,237
앤빌 0310500608 90 Deg. 엘보우, 가단성 철 300, 1/2인치 Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-1 / 2 "300의 PSI₩ 46,882
앤빌 0310500806 90 Deg. 엘보우, 가단성 철 300, 3/4인치 Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-3 / 4 "300의 PSI₩ 54,407
앤빌 0310501002 90 Deg. 엘보우, 가단주철 300, 1인치 Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-1"300의 PSI₩ 69,247
앤빌 0310501200 90 Deg. 엘보우, 가단성 철 300, 1-1/4인치 | AA4DEG 12G014 0310501200-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT1500 psi @ 150도 F-1.25 "300의 PSI₩ 82,740
앤빌 0310501408 90 Deg. 엘보우, 가단성 철 300, 1-1/2인치 | AA4DEH12G015 0310501408-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT1500 psi @ 150도 F-1.5 "300의 PSI₩ 107,310

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0310001003 90도 팔꿈치, 3/4인치 파이프
₩ 8,540 /단위