항목 | 와이어 휠 브러시 |
아버 홀 | 2" |
강모 유형 | 매듭 와이어 |
브러시 직경 | 8" |
얼굴 폭 | 1.125 " |
재료 채우기 | 강철 |
최대 RPM | 6000 |
실장 형 | 아버 홀 |
트림 길이 | 1.75 " |
와이어 직경 | 0.025 " |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.96 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.