ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-08 팔꿈치 90도 황동 250 1/2 인치 Fnpt
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | 황동 |
클래스 | 250 |
연결 유형 | FNPT |
길이 | 2.25 " |
최대. 압력 | 400의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 400도 |
UPC | 993313401780 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82100-04 | - | 1.625 " | 400의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 27,650 | |
82100-06 | - | 1 29 / 32 " | 400의 PSI | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 26,617 | |
82100-12 | - | 2.625 " | 400의 PSI | 1" | 3 / 4 " | 화씨 0도 ~ 400도 | - | RFQ
|
82100-16 | - | 3" | 400의 PSI | 1.375 " | 1" | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 101,535 | |
82100-24 | - | 3.875 " | 400의 PSI | 1.875 " | 1.5 " | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 204,522 | |
82100-32 | - | 4.5 " | 400의 PSI | 2.375 " | 2" | 화씨 0도 ~ 400도 | ₩ 341,022 | |
706100-12 | 1.187 " | 2" | 1200의 PSI | 1.187 " | 3 / 4 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 92,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.