그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 팔꿈치 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 "X 1 / 8" |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
UPC | 4759833615221 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200045 |
모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
706230-02 | 1000의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 20,247 | |
706230-04 | 1000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 20,597 | |
706230-06 | 1000의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 34,632 | |
706230-08 | 750의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 66,167 | |
706235-0402 | 1000의 PSI | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 26,320 | |
706235-0604 | 1000의 PSI | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 29,172 | |
706235-0806 | 750의 PSI | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 41,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.