그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 줄이기 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT |
육각 크기 | 7 / 8 " |
길이 | 1" |
최대. 압력 | 1200의 PSI |
외부 Dia. | 51 / 64 " |
파이프 크기 | 3 / 8 "X 1 / 8" |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7412200000 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81119-0402 | 크롬 도금 황동 | - | - | 125의 PSI | - | 1 / 4 "X 1 / 8" | 화씨 65도 ~ 250도 | - | RFQ
|
81119-0804 | 크롬 도금 황동 | - | - | 125의 PSI | - | 1 / 2 "X 1 / 4" | 화씨 65도 ~ 250도 | - | RFQ
|
81119-0806 | 크롬 도금 황동 | - | - | 125의 PSI | - | 1 / 2 "X 3 / 8" | 화씨 65도 ~ 250도 | - | RFQ
|
81119-1204 | 크롬 도금 황동 | - | - | 125의 PSI | - | 3 / 4 "X 1 / 4" | 화씨 65도 ~ 250도 | ₩ 40,092 | |
81119-1206 | 크롬 도금 황동 | - | - | 125의 PSI | - | 3 / 4 "X 3 / 8" | 화씨 65도 ~ 250도 | - | RFQ
|
81119-1208 | 크롬 도금 황동 | - | - | 125의 PSI | - | 3 / 4 "X 1 / 2" | 화씨 65도 ~ 250도 | - | RFQ
|
706119-1208 | 황동 | 1.25 " | 1 13 / 64 " | 1200의 PSI | 1-19 / 64 " | 3 / 4 "X 1 / 2" | -65도 ~ 250도 F | ₩ 41,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.