그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 닫기 |
연결 | MNPT |
길이 | 1 7 / 64 " |
자재 | 낮은 납 황동 |
외부 Dia. | 1-7 / 64 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
압력 | 1200 PSI |
스케쥴 | 40 |
온도. 범위 | 화씨 -65 ~ 250도 |
타입 | 파이프, 피팅, 니플, 나사산 양단 |
UPC | 000070611212 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7412200000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.