그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 부싱 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
육각 크기 | 1-1 / 16 " |
길이 | 29 / 32 " |
최대. 압력 | 1200의 PSI |
외부 Dia. | 1-13 / 64 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "X 1 / 2" |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7412200000 |
모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81110-0402 | 화씨 65도 ~ 250도 | 크롬 도금 황동 | FNPT x MNPT | - | - | 125의 PSI | - | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 3,325 | |
81110-0602 | 화씨 65도 ~ 250도 | 크롬 도금 황동 | FNPT x MNPT | - | - | 125의 PSI | - | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 3,325 | |
81110-0604 | 화씨 65도 ~ 250도 | 크롬 도금 황동 | FNPT x MNPT | - | - | 125의 PSI | - | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 3,325 | |
81110-0802 | 화씨 65도 ~ 250도 | 크롬 도금 황동 | FNPT x MNPT | - | - | 125의 PSI | - | 1 / 2 "X 1 / 8" | - | RFQ
|
81110-0804 | 화씨 65도 ~ 250도 | 크롬 도금 황동 | FNPT x MNPT | - | - | 125의 PSI | - | 1 / 2 "X 1 / 4" | - | RFQ
|
81110-0806 | 화씨 65도 ~ 250도 | 크롬 도금 황동 | FNPT x MNPT | - | - | 125의 PSI | - | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 8,312 | |
81110-1202 | 화씨 65도 ~ 250도 | 크롬 도금 황동 | FNPT x MNPT | - | - | 125의 PSI | - | 3 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 6,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.