그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 커넥터 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
압축 스레드 크기 | 11 / 16-20 |
연결 유형 | 압축 x MNPT |
육각 크기 | 11 / 16 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412200000 |
모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700068-1008 | 13 / 16-18 | 13 / 16 " | 150의 PSI | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ₩ 21,227 | |
700068-0808 | 11 / 16-20 | 13 / 16 " | 200의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 29,137 | |
700068-0608 | 9 / 16-24 | 13 / 16 " | 200의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 17,167 | |
700068-0606 | 9 / 16-24 | 11 / 16 " | 200의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 11,882 | |
700068-0604 | 9 / 16-24 | 9 / 16 " | 200의 PSI | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 10,885 | |
700068-0602 | 9 / 16-24 | 9 / 16 " | 200의 PSI | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 9,887 | |
700068-0504 | 1 / 2-24 | 9 / 16 " | 300의 PSI | 1 / 4 " | 5 / 16 " | ₩ 11,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.