그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배수 콕 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 비행 |
육각 크기 | 11 / 16 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
전체 높이 | 1 11 / 32 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 핸들 타입 | 육각 크기 | 호스 내부 직경. | 전체 높이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6788 | 인라인 | 비행 | 9 / 16 " | - | 1 9 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 9,030 | ||
130 | 인라인 | 비행 | 17 / 32 " | - | 1.156 " | 1 / 8 " | ₩ 14,297 | ||
140 | 인라인 | 비행 | 5 / 8 " | - | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 16,537 | ||
185 | 긴 인라인 | 비행 | 7 / 16 " | - | 1.75 " | 1 / 8 " | ₩ 52,850 | ||
6783 | 인라인 | 비행 | 13 / 32 " | - | 1.625 " | 1 / 8 " | ₩ 20,230 | ||
150 | 각도 | 비행 | - | 5 / 16 " | 1.125 " | 1 / 8 " | ₩ 20,597 | ||
120 | 각도 | 비행 | - | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | ₩ 28,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.