그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
연결 | 압축 |
자재 | 황동 |
압력 | 150 |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 5 / 8 " |
타입 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
81101-02 | 크롬 도금 황동 | 125의 PSI | 1 / 8 " | 화씨 65도 ~ 250도 | ₩ 7,280 | |
81101-04 | 크롬 도금 황동 | 125의 PSI | 1 / 4 " | 화씨 65도 ~ 250도 | - | RFQ
|
81101-06 | 크롬 도금 황동 | 125의 PSI | 3 / 8 " | 화씨 65도 ~ 250도 | - | RFQ
|
81101-08 | 크롬 도금 황동 | 125의 PSI | 1 / 2 " | 화씨 65도 ~ 250도 | - | RFQ
|
81101-12 | 크롬 도금 황동 | 125의 PSI | 3 / 4 " | 화씨 65도 ~ 250도 | ₩ 45,272 | |
81101-16 | 크롬 도금 황동 | 125의 PSI | 1" | 화씨 65도 ~ 250도 | - | RFQ
|
706131-02 | 낮은 납 황동 | 1000의 PSI | 1 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 31,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.