ANDERSEN 04220000035100 Hog Heaven(tm) 매트 33인치 x 4피트 10인치 블랙
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | PVC 니트릴 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 4 '10 " |
매트 전기 저항 | 전도성 |
매트 속성 | 미끄럼 방지 및 내화학성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 질감 |
자재 | 니트릴 고무 |
표면 재질 | 니트릴 |
두께 | 7 / 8 " |
폭 | 33 " |
선박 중량 (kg) | 6.71 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 88.65 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 4016910000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 백업 재료 | 색상 | 표면 재질 | 두께 | 폭 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04140000023000 | PVC 니트릴 | 폐쇄 셀 비닐 니트릴 폼 | 검정 | 니트릴 | 5 / 8 " | 2ft. | 피로 방지 매트 | 3ft. | ₩ 115,605 | ||
04140000035000 | PVC 니트릴 | 폐쇄 셀 비닐 니트릴 폼 | 검정 | 니트릴 | 5 / 8 " | 3ft. | 피로 방지 매트 | 5ft. | ₩ 247,310 | ||
04210000023100 | 니트릴 고무 | PVC 니트릴 | 검정 | 니트릴 | 5 / 8 " | 2ft. | 피로 방지 매트 | 2 '9 " | ₩ 91,367 | ||
04230020023100 | 니트릴 고무 | PVC 니트릴 | 노란색 줄무늬 테두리가있는 검은 색 | 니트릴 | 5 / 8 " | 2ft. | 피로 방지 매트 | 2 '9 " | ₩ 147,588 | ||
04210000035100 | 니트릴 고무 | PVC 니트릴 | 검정 | 니트릴 | 5 / 8 " | 33 " | 피로 방지 매트 | 4 '10 " | ₩ 191,205 | ||
04230020035100 | 니트릴 고무 | PVC 니트릴 | 노란색 줄무늬 테두리가있는 검은 색 | 니트릴 | 5 / 8 " | 33 " | 피로 방지 매트 | 4 '10 " | ₩ 320,246 | ||
04210000312100 | 니트릴 고무 | PVC 니트릴 | 검정 | 니트릴 | 5 / 8 " | 33 " | 피로 방지 매트 | 11 '10 " | ₩ 897,751 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.