그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오거 팁이있는 코어 샘플러 |
커넥터 타입 | 서명 시리즈 |
지름 | 2 1 / 2 " |
길이 | 6" |
자재 | 탄소강 |
타입 | 토양 분할 |
선박 중량 (kg) | 3.26 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.