그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 오픈 엔드 렌치 |
마감재 | 자연의 |
헤드 각도 | 15 학위 |
머리 크기 | 13mm X 14mm |
자재 | 니켈 알루미늄 청동 |
전체 길이 | 5.75 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 13 X 14 mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8204110030 |
모델 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
WO-24X30 | 니켈 알루미늄 청동 | 10.25 " | 24 X 30 mm | ₩ 254,012 | |
WO-36X41 | 니켈 알루미늄 청동 | 14.375 " | 36 X 41 mm | ₩ 452,130 | |
WO-32X36 | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 12.25 " | 30 X 36 mm | ₩ 299,932 | |
WO-6X7 | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 3 15 / 16 " | 6 X 7 mm | ₩ 79,345 | |
WO-8X10 | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 5" | 8 X 10mm | ₩ 124,792 | |
WO-19X24 | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 8" | 19 X 24 mm | ₩ 178,885 | |
WO-10X12 | 알루미늄 브론즈 | 5" | 10 X 12mm | ₩ 137,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.