그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 박스 엔드 렌치 |
마감재 | 자연의 |
머리 크기 | 1 / 2 "X 19 / 32" |
자재 | 니켈 알루미늄 청동 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 9.5 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1/2 x 19/32 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 702535893569 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
W-3250 | 니켈 알루미늄 청동 | 19.25 " | 1-1/16 x 1-1/4" | ₩ 313,670 | |
W-3220 | 니켈 알루미늄 청동 | 15.125 " | 7/8 x 1-1/16" | ₩ 232,417 | |
W-3190 | 니켈 알루미늄 청동 | 12.25 " | 13/16 X 7/8 " | ₩ 191,327 | |
W-3270 | 니켈 알루미늄 청동 | 19.25 " | 1-1/4 x 1-7/16" | ₩ 341,460 | |
W-3160 | 니켈 알루미늄 청동 | 10.75 " | 5/8 x 3/4 " | ₩ 131,635 | |
W-3210 | 니켈 알루미늄 청동 | 14.75 " | 7/8 x 1 " | ₩ 220,535 | |
W-3110 | 니켈 알루미늄 청동 | 7.75 " | 3/8 x 7/16 " | ₩ 94,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.