그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 자연의 |
자재 | 알루미늄 브론즈 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 3 / 4 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 7mm |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SS-3 / 8D8MM | 3 / 4 " | 8 | ₩ 128,642 | |
SS-3 / 8D9MM | 13 / 16 " | 9 | ₩ 135,065 | |
SS-3 / 8D10MM | 13 / 16 " | 10 | ₩ 135,065 | |
SS-3 / 8D11MM | 7 / 8 " | 11 | ₩ 130,760 | |
SS-3 / 8D12MM | 15 / 16 " | 12 " | ₩ 136,062 | |
SS-3 / 8D13MM | 15 / 16 " | 13 | ₩ 136,517 | |
SS-3 / 8D14MM | 1 1 / 16 " | 14mm | ₩ 138,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.