그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 자연의 |
자재 | 알루미늄 브론즈 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 7 / 8 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 14mm |
소켓 깊이 | 7 / 8 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.22 |
선박 길이 (cm) | 2.22 |
선박 폭 (cm) | 2.22 |
HS 코드 | 8204200000 |
모델 | 전체 길이 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SS-1 / 4D4MM | 1 / 2 " | 4mm | 1 / 2 " | ₩ 92,575 | |
SS-1 / 4D4.5MM | 1 / 2 " | 4.5 | 1 / 2 " | ₩ 98,962 | |
SS-1 / 4D5MM | 1 / 2 " | 5" | 1 / 2 " | ₩ 98,962 | |
SS-1 / 4D5.5MM | 1 / 2 " | 5.5 | 1 / 2 " | ₩ 91,542 | |
SS-1 / 4D6MM | 1 / 2 " | 6 | 1 / 2 " | ₩ 91,910 | |
SS-1 / 4D7MM | 1 / 2 " | 7mm | 1 / 2 " | ₩ 107,817 | |
SS-1 / 4D8MM | 5 / 8 " | 8 | 5 / 8 " | ₩ 106,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.