그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | 니켈 알루미늄 청동 |
처리 | 셀룰로오스 아세테이트 4 플루트 |
핸들 색상 | 노란색 |
핸들 디자인 | 피리 |
손잡이 재질 | 셀룰로오스 아세테이트 |
마녀 | 7 / 32 " |
육각 크기 | 7 / 32 " |
비 점화 | 가능 |
전체 길이 | 6.875 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
정강이 | 일주 |
생크 길이 | 3.437 " |
생크 재질 | 비 점화, 비 자기, 부식 방지, 니켈 알루미늄 청동 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 702535881771 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8205400000 |
모델 | 블레이드 소재 | 마녀 | 육각 크기 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 생크 길이 | 생크 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-5 / 16 | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 6.875 " | SAE | 3.437 " | 비 점화, 비 자석, 부식 방지, FM 승인 충족 / 초과, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, 연방, GSA, 군사, DOE, ANSI, DIN | ₩ 147,087 | |
ND-3 / 8 | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7.437 " | SAE | 3.437 " | 비 점화, 비 자석, 부식 방지, FM 승인 충족 / 초과, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, 연방, GSA, 군사, DOE, ANSI, DIN | ₩ 166,337 | |
ND-7MM | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 7mm | 7.0mm | 8.437 " | 메트릭 | 5.125 " | 비 점화, 비 자석, 부식 방지, FM 승인 충족 / 초과, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, 연방, GSA, 군사, DOE, ANSI, DIN | ₩ 129,150 | |
ND-7 / 16 | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7.437 " | SAE | 3.437 " | 비 점화, 비 자석, 부식 방지, FM 승인 충족 / 초과, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, 연방, GSA, 군사, DOE, ANSI, DIN | ₩ 159,967 | |
ND-1 / 4 | 고강도 니켈 알루미늄 청동 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 6.875 " | SAE | 3.437 " | 비 점화, 비 자석, 부식 방지, FM 승인 충족 / 초과, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, 연방, GSA, 군사, DOE, ANSI, DIN | ₩ 107,117 | |
ND-1 / 2 | 니켈 알루미늄 청동 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7.437 " | SAE | 3.437 " | 비 점화, 비 자기, 부식 방지, 니켈 알루미늄 청동 | ₩ 196,945 | |
ND-1 / 8 | 니켈 알루미늄 청동 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 6.875 " | SAE | 3.437 " | 비 점화, 비 자기, 부식 방지, 니켈 알루미늄 청동 | ₩ 106,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.