그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 렌치 세트 |
마감재 | 자연의 |
헤드 각도 | 15 학위 |
조각 수 | 7 |
점수 | 12 |
길이 범위 | 5-5/16 to 11-5/8" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 702535882167 |
렌치 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
포함 된 렌치 | 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22mm |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.