그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 깊은 우물 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 자연의 |
자재 | 알루미늄 브론즈 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 3.437 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1.875 " |
소켓 깊이 | 3.437 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.63 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 8.73 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8204200000 |
모델 | 전체 길이 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DW-3 / 4D3 / 4 | 3.25 " | 3 / 4 " | 3.25 " | ₩ 311,010 | |
DW-3 / 4D13 / 16 | 3.25 " | 13 / 16 " | 3.25 " | ₩ 296,730 | |
DW-3 / 4D7 / 8 | 3.25 " | 7 / 8 " | 3.25 " | ₩ 311,010 | |
DW-3 / 4D1 | 3.375 " | 1" | 3.375 " | ₩ 332,272 | |
DW-3/4D1-1/16 | 3.375 " | 1-1 / 16 " | 3.375 " | ₩ 391,475 | |
DW-3/4D1-1/8 | 3.375 " | 1.125 " | 3.375 " | ₩ 390,827 | |
DW-3/4D1-3/16 | 3.375 " | 1.187 " | 3.375 " | ₩ 362,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.