그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스케일링 치즐 |
자재 | 니켈 알루미늄 청동, 스파크 방지, 비 자기, 부식 방지 |
전체 길이 | 3.5 " |
생크 길이 | 3" |
생크 모양 | 사각형. |
생크 크기 | 0.5 " |
팁 폭 | 1.25 " |
UPC | 702535879921 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8205592000 |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 전체 길이 | 생크 모양 | 생크 크기 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-20-ST | 알루미늄 청동, 스파크 방지, 비 자기, 부식 방지 | 7.75 " | 일주 | 0.68 " | 1.5 " | ₩ 304,325 | ||
CP-22-ST | 알루미늄 청동, 스파크 방지, 비 자기, 부식 방지 | 9" | 일주 | 0.68 " | 2.5 " | ₩ 324,992 | ||
CS-25-ST | 알루미늄 청동, 스파크 방지, 비 자기, 부식 방지 | 7.75 " | 마녀 | 0.5 " | 2" | ₩ 247,135 | ||
CP-21-ST | 니켈 알루미늄 청동, 스파크 방지, 비 자기, 부식 방지 | 8" | 일주 | 0.68 " | 1.75 " | ₩ 285,950 | ||
CS-24-ST | 니켈 알루미늄 청동, 스파크 방지, 비 자기, 부식 방지 | 5" | 사각형. | 0.5 " | 2" | ₩ 248,972 | ||
CS-23-ST | 니켈 알루미늄 청동, 스파크 방지, 비 자기, 부식 방지 | 5" | 사각형. | 0.5 " | 5 / 8 " | ₩ 185,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.