그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 매듭 와이어 컵 브러쉬 |
아버 홀 | 5 / 8 "-11 |
브러시 직경 | 4" |
재료 채우기 | 인 청동 |
최대 RPM | 7000 |
실장 형 | 스레드 아버 |
트림 길이 | 1.5 " |
와이어 직경 | 0.02 " |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 최대 RPM | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CB-30-KT | 3" | 12,500 | 3 / 4 " | ₩ 271,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.