그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 화면 |
색상 | 노란색 |
지름 | 4" |
길이 | 14.63 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 흐름 | 110 GPM |
맥스. 유체 온도. | 140 F |
최대. 압력 | 150의 PSI |
망사 | 155 |
미크론 | 100 |
화면 | 스테인리스 강 |
화면 면적(평방인치) | 109.0 |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | IL |
프로덕트 | 모델 | 포트 | 색상 | 지름 | 타입 | 길이 | 자재 | 최대. 흐름 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0703-1008 | - | 검정 | 1 1 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | 5" | 스테인리스 강 | 13 GPM | 80 | ₩ 45,762 | ||
11-0703-1010 | - | 노란색 | 1 1 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | 5" | 스테인리스 강 | 13 GPM | 100 | ₩ 45,762 | ||
11-1203-1008 | - | 검정 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 5" | 스테인리스 강 | 30gpm | 80 | ₩ 55,667 | ||
11-1203-1010 | - | 노란색 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 5" | 스테인리스 강 | 30gpm | 100 | ₩ 55,667 | ||
11-1603-1010 | - | 노란색 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 10 " | 스테인리스 강 | 60 GPM | 100 | ₩ 112,017 | ||
11-1603-1013 | - | 빨간색 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 10 " | 스테인리스 강 | 60 GPM | 130 | ₩ 112,017 | ||
11-1603-1030 | - | 파란색 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | 10 " | 스테인리스 강 | 60 GPM | 300 | ₩ 112,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.