항목 | 필터 하우징 |
연결 유형 | NPT |
유량 | 110gpm |
높이 | 24.875 " |
주택 자재 | 폴리 아미드 / 유리 섬유 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 140 F |
크기 | 2 인치 NPT |
폭 | 10 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 4.67 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 59.44 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | IL |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 높이 | 주택 자재 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1601-1151 | 60gpm | 10.75 " | 폴리 아세탈 | 1-1 / 2 인치 NPT | 11.88 " | ₩ 136,062 | ||
010000-000010 | 13gpm | 7" | 아세탈 | 3 / 4 "NPT | 6.38 " | ₩ 45,360 | ||
1-1201-1151 | 30gpm | 7" | 아세탈 | 1 인치 NPT | 8" | ₩ 94,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.