그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 AC / DC 모터 |
평균 브러시 수명 | 200 시간. |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 2.437 " |
Enclosure | Dripproof 열기 |
마감재 | 블랙 에나멜 |
Frame | 비표준 |
주택 자재 | 열경화성 플라스틱 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
입력 와트 | 480 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 3.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 키 커팅 머신 |
모터 디자인 | 범용 AC / DC |
모터 인클로저 설계 | 엽니다 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 구멍 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 열 보호 | 한 번의 기회 |
설치 | 구멍 |
장착 구멍 | (2) # 8-32 |
명판 RPM | 20,000 |
OC 장착 | 2 1 / 4 " |
전체 길이 | 4.375 " |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | ametek-양고기-5409-3-2.pdf |
회전 | 시계 방향으로 |
RPM 범위 | 3600 이상 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 16 " |
축 길이 | 7 / 8 " |
열 보호 | 한 번의 기회 |
UPC | 305275176444 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 0.8 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8501204000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | 전체 길이 | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5409-33-2 | 19,500 | 4 11 / 16 " | 1 3 / 16 " | ₩ 102,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.