AMERICRAFT MANUFACTURING 848-3/4X-3-EXP 배기 팬, 방폭, 크기 48인치, 단상, 3/3 HP
항목: CE8BKR
모델: 848-3/4X-3-EXP
₩ 4,762,545 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
블레이드 직경 | 48 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
HP | 3/4 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 방폭 |
상 | 3 |
전압 | 230/460 |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | HP | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
824-1 / 4-1-TEFC | 24 " | 1/4 | 1 | 115/230 | ₩ 2,021,090 | RFQ
|
824-1 / 4-3-TEFC | 24 " | 1/4 | 3 | 230/460 | ₩ 2,056,727 | RFQ
|
824-1 / 3-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ₩ 2,044,000 | RFQ
|
824-1 / 3-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | ₩ 2,003,272 | RFQ
|
824-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ₩ 2,044,000 | RFQ
|
824-1 / 2-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | ₩ 2,003,272 | RFQ
|
824-3 / 4-1-TEFC | 24 " | 3/4 | 1 | 115/230 | ₩ 2,072,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.