AMERICRAFT MANUFACTURING 642-1-1/2-1-TEFC 배기 팬, 크기 42인치, 1상, 1-1/2 HP
항목: CE8BDH
Model: 642-1-1/2-1-TEFC
₩ 3,100,363 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
블레이드 직경 | 42 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
Enclosure | 테프씨 |
HP | 1-1/2 |
모터 RPM | 1725 |
상 | 1 |
전압 | 115/230 |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | HP | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
624-1 / 3-1-TEFC | 24 " | 1/3 | 1 | 115/230 | ₩ 1,929,454 | RFQ
|
624-1 / 3-3-TEFC | 24 " | 1/3 | 3 | 230/460 | ₩ 1,888,727 | RFQ
|
624-1 / 2-1-TEFC | 24 " | 1/2 | 1 | 115/230 | ₩ 1,814,909 | RFQ
|
624-1 / 2-3-TEFC | 24 " | 1/2 | 3 | 230/460 | ₩ 1,774,181 | RFQ
|
624-3 / 4-1-TEFC | 24 " | 3/4 | 1 | 115/230 | ₩ 1,842,909 | RFQ
|
624-3 / 4-3-TEFC | 24 " | 3/4 | 3 | 230/460 | ₩ 1,863,272 | RFQ
|
624-1-1-TEFC | 24 " | 1 | 1 | 115/230 | ₩ 2,176,363 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.