AMERICRAFT MANUFACTURING 30DA-1/2H-1-EXP 남자 쿨러(높은 스탠드 포함), 크기 30인치, 1/2 HP, 8900 CFM, 알루미늄
항목: CE8DJB
모델: 30DA-1/2H-1-EXP
₩ 4,016,727 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 맨 쿨러 |
블레이드 직경 | 30 " |
드라이브 유형 | 직접 |
HP | 1/2 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 방폭 |
상 | 1 |
전압 | 115/230 |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | HP | 모터 RPM | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18DA-1 / 4H-1-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 3,362,545 | RFQ
|
18DA-1 / 4H-1-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 2,794,909 | RFQ
|
18DA-1 / 4H-3-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 3,143,636 | RFQ
|
18DA-1 / 4H-3-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 2,830,545 | RFQ
|
18DA-1 / 3H-1-EXP | 18 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 3,461,818 | RFQ
|
18DA-1 / 3H-1-TEFC | 18 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 2,957,818 | RFQ
|
18DA-1 / 3H-3-EXP | 18 " | 1/3 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 3,332,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.