항목 | 스위치 리드 커넥터 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.85 |
HS 코드 | 8515902000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
64-7901B | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.