그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Rekeyable 관형 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 은 |
바디 마감 | 크롬 도금 |
본체 재질 | 단단한 강철 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 7 / 8 " |
바디 폭 | 1.75 " |
색상 | 은 |
제어 키 등록 필요 | 가능 |
키 유형 | 서로 같은 |
범퍼 수 | 0 |
핀 수 | 7 |
키 번호로 열립니다. | 15546 |
재 입력 가능 | 가능 |
보안 레벨 | 높은 보안 |
걸쇠 구성 | 엽니다 |
걸쇠 Dia. | 5 / 16 " |
걸쇠 높이 | 2" |
걸쇠 재질 | 경화 붕소 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
셰이프 | 직사각형의 |
내후성 | 우수한 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.