그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
마감재 | 검은 산화물 |
내부 길이 | 100.6 mm |
안쪽 너비 | 38 mm |
부하 용량 | 2200Kg |
자재 | 4140 합금강 |
운동 | 360도 스위블, 180도 피벗 |
전체 높이 | 200.6 mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
두께 | 19 mm |
나사 길이 | 30mm |
스레드 크기 | M20x2.50 |
토크 | 135 Nm 수준 |
폭 | 89.4 mm |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 20.04 |
선박 길이 (cm) | 9.02 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 토크 | 폭 | 안쪽 너비 | 나사 길이 | 내부 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24008 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nm 수준 | 46.7 mm | 19.1 mm | 17mm | 32.1 mm | 84.8 mm | ₩ 185,395 | |
24010 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm 수준 | 46.7 mm | 19.1 mm | 17mm | 30.2 mm | 84.8 mm | ₩ 185,395 | |
24012 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm 수준 | 89.4 mm | 38 mm | 19mm | 59.4 mm | 140.4 mm | ₩ 222,372 | |
24014 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm 수준 | 89.4 mm | 38 mm | 19mm | 108.6 mm | 189.6 mm | ₩ 251,872 | |
24016 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm 수준 | 89.4 mm | 38 mm | 24mm | 55.4 mm | 145.4 mm | ₩ 222,372 | |
24018 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm 수준 | 89.4 mm | 38 mm | 24mm | 104.6 mm | 194.6 mm | ₩ 251,872 | |
24020 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | 89.4 mm | 38 mm | 30mm | 51.4 mm | 151.4 mm | ₩ 222,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.