항목 | 호이스트 링 |
마감재 | 검은 산화물 |
내부 길이 | 6.12 " |
안쪽 너비 | 4.2 " |
부하 용량 | 24000의 파운드. |
자재 | 4140 합금강 |
운동 | 360도 스위블, 180도 피벗 |
측정 시스템 | 제국의 |
두께 | 1.75 " |
나사 길이 | 2.7 " |
스레드 크기 | 1 1 / 2-6 |
토크 | 18ft. lbs. |
폭 | 8.55 " |
선박 중량 (kg) | 16.99 |
선박 높이 (cm) | 41.07 |
선박 길이 (cm) | 24.26 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 나사 길이 | 폭 | 안쪽 너비 | 토크 | 두께 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23490 | 15000의 파운드. | 1 1 / 4-7 | 1.89 " | 6.5 " | 3.2 " | 10ft. lbs. | 1.25 " | 3.88 " | ₩ 1,222,123 | |
23290 | 30000의 파운드. | 2-4 1 / 2 | 2.96 " | 8.55 " | 4.2 " | 23ft. lbs. | 1.75 " | 6.12 " | ₩ 1,734,829 | |
23590 | 50000의 파운드. | 2 1 / 2-8 | 4" | 11.67 " | 5.75 " | 49ft. lbs. | 2.25 " | 7.73 " | ₩ 4,182,029 | |
23592 | 50000의 파운드. | 2 1 / 2-4 | 4" | 11.67 " | 5.75 " | 49ft. lbs. | 2.25 " | 7.73 " | ₩ 4,182,029 | |
23690 | 75000의 파운드. | 3-4 | 5.2 " | 14.15 " | 7.25 " | 92ft. lbs. | 2.75 " | 8.53 " | ₩ 7,040,600 | |
23790 | 100000의 파운드. | 3 1 / 2-4 | 7" | 15.9 " | 7.75 " | 98ft. lbs. | 3.25 " | 9.28 " | ₩ 20,764,469 | |
23792 | 150000의 파운드. | 4 1 / 4-4 | 8.5 " | 19.69 " | 9.87 " | 123ft. lbs. | 4" | 12.93 " | ₩ 32,081,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.