그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
마감재 | 검은 산화물 |
내부 길이 | 4.12 " |
안쪽 너비 | 1.5 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 4140 합금강 |
운동 | 360도 스위블, 180도 피벗 |
전체 높이 | 8" |
측정 시스템 | 제국의 |
두께 | 0.75 " |
나사 길이 | 1.28 " |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
토크 | 60ft. lbs. |
폭 | 3.52 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 11.48 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 토크 | 폭 | 안쪽 너비 | 나사 길이 | 내부 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050 | 550의 파운드. | 1 / 4-20 | 5ft. lbs. | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.33 " | 3.21 " | ₩ 181,807 | |
23051 | 800의 파운드. | 5 / 16-18 | 7ft. lbs. | 1.84 " | 0.75 " | 0.29 " | 1.27 " | 2.96 " | ₩ 182,752 | |
23052 | 800의 파운드. | 5 / 16-18 | 7ft. lbs. | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.27 " | 3.21 " | ₩ 184,082 | |
23053 | 1000의 파운드. | 3 / 8-16 | 12ft. lbs. | 1.84 " | 0.75 " | 0.54 " | 1.21 " | 3.21 " | ₩ 184,082 | |
23301 | 2500 파운드 | 1 / 2-13 | 28ft. lbs. | 2.58 " | 1.25 " | 1.07 " | 1.84 " | 4.84 " | ₩ 228,734 | |
23004 | 2500 파운드 | 1 / 2-13 | 28ft. lbs. | 3.52 " | 1.5 " | 0.78 " | 2.31 " | 5.56 " | ₩ 219,397 | |
23322 | 2500 파운드 | 1 / 2-13 | 28ft. lbs. | 3.52 " | 1.5 " | 0.78 " | 4.25 " | 7.5 " | ₩ 251,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.