그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클래스 2 변압기 |
필요한 배터리 | 아니 |
깊이 | 4.5 " |
인클로저 깊이 (인치) | 4.50 |
인클로저 마감 | 회색 |
인클로저 높이 (인치) | 5.62 |
외함 유형 | 옥내의 |
인클로저 너비 (인치) | 7.00 |
마감재 | 회색 |
높이 | 5.62 " |
Hz | 50/60 |
입력 주파수 | 60 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
설치 | 벽 |
출력 수 | 28 VAC |
출력 전류 | 2A |
Output Voltage | 28 VAC |
하위 카테고리 | 변신 로봇 |
타입 | 변압기 (인클로저 포함) |
VA 등급 | 56 |
전압 출력 | 28 VAC |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 18.42 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.