항목 | 변신 로봇 |
깊이 | 4.5 " |
인클로저 마감 | 회색 |
외함 유형 | 옥내의 |
높이 | 12.25 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 115 VAC |
설치 | 벽 |
Output Voltage | 24 / 28 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 115도 C |
변압기 유형 | 권 선형 |
VA 등급 | 300 |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 5.87 |
선박 높이 (cm) | 32.39 |
선박 길이 (cm) | 22.23 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.