그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 바디 |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
마감재 | 니켈 도금 |
호스 연결 | (M) NPT |
교환 유형 | Tru-Flate 및 산업용 |
잠금 유형 | 소매 |
자재 | 황동 |
최대. 흐름 | CFM 21 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
씰 | NBR70 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 160도 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481301010 |
프로덕트 | 모델 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 호스 연결 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80191-04 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 1 / 4 " | ₩ 29,802 | ||
80191-06 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 3 / 8 " | ₩ 33,337 | ||
80191-08 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | 1 / 2 " | ₩ 36,855 | ||
80192-04 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 1 / 4 " | ₩ 29,907 | ||
80192-06 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 3 / 8 " | ₩ 35,420 | ||
80192-08 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 1 / 2 " | ₩ 34,002 | ||
80193-04 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | - | ₩ 30,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.