그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 감속기 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | 튜브 |
가스켓 재질 | 고무 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 160도 |
튜브 크기 | 6의 mm X 4 mm |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | IT |
모델 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
Model 50700D Menengah untuk Muat Turun Percuma - | 10의 mm X 8 mm | 3 | ₩ 24,360 | |
Model 50700D Menengah untuk Muat Turun Percuma - | 12의 mm X 8 mm | 3 | ₩ 26,127 | |
Model 50700D Menengah untuk Muat Turun Percuma - | 4의 mm X 3 mm | 5 | ₩ 65,852 | |
Model 50700D Menengah untuk Muat Turun Percuma - | 5의 mm X 4 mm | 5 | ₩ 34,160 | |
Model 50700D Menengah untuk Muat Turun Percuma - | 6의 mm X 5 mm | 5 | ₩ 34,422 | |
Model 50700D Menengah untuk Muat Turun Percuma - | 8의 mm X 6 mm | 5 | ₩ 37,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.