그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 런 티 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
가스켓 재질 | 고무 |
육각 크기 | 15mm |
최대. 압력 | 250의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 160도 |
튜브 크기 | 8mm |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | IT |
모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50222N-10-1/2-PK3 | 튜브 x MNPT | 22mm | 1 / 2 " | 10mm | 3 | ₩ 97,475 | |
50222N-10-1/4-PK3 | 튜브 x MNPT | 15mm | 1 / 4 " | 10mm | 3 | ₩ 93,135 | |
50222N-10-3/8-PK3 | 튜브 x MNPT | 17mm | 3 / 8 " | 10mm | 3 | ₩ 98,577 | |
50222N-12-1/2-PK3 | 튜브 x MNPT | 22mm | 1 / 2 " | 12mm | 3 | ₩ 113,645 | |
50222N-12-3/8-PK3 | 튜브 x MNPT | 17mm | 3 / 8 " | 12mm | 3 | ₩ 103,302 | |
50222N-4-1/4=PK5 | 튜브 x MNPT | 15mm | 1 / 4 " | 4mm | 5 | ₩ 113,505 | |
50222N-4-1/8-PK5 | 튜브 x MNPT | 13mm | 1 / 8 " | 4mm | 5 | ₩ 89,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.