Allegro 9878-40 벽 공기 여과 패널, CO 모니터 포함, 작업자 8명
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 여과 패널 |
공기 소비 | 100 CFM |
알람 설정 | 25ppm |
색상 | 검정 |
디스플레이 | 액정 |
마감재 | 분말 코팅 |
유량 범위 | 0 ~ 1 lpm |
높이 | 14 " |
길이 | 25 " |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
전원 | 연속 전원 공급 장치용 115V AC ~ 9V DC 전원 어댑터, 9V DC 알카라인 배터리 |
압력 범위 | 5 ~ 125 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9872-40.pdf |
레귤레이터 유형 | 고압 |
감지기 | 교체 가능한 전기화학 |
소음 수준 | 90 dB |
스타일 | 벽걸이형, 8 작업자 시스템 |
타입 | 패널, 공기 여과 |
시각 | 외부 전원 LED 조명 신호 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 공기 소비 | 커플러 | 타입 | 폭 | 높이 | 길이 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875 - 40H | - | - | 한센 | - | - | - | - | 5 | ₩ 7,597,450 | ||
9873 - 40H | - | - | 한센 | - | - | - | - | 1 | ₩ 2,826,582 | ||
9873-40I | - | - | 슈라 더 | - | - | - | - | 1 | ₩ 4,828,950 | ||
9872 - 40H | - | - | 한센 | - | - | - | - | 2 | ₩ 6,573,350 | ||
9872-40 | 2개의 출력으로 고정 | - | - | 여과 시스템 | 6" | 12 " | 13 " | - | ₩ 3,480,400 | ||
9872-40W / O | CO 모니터 없이 2개의 출력으로 고정됨 | - | - | 여과 패널 | 6" | 12 " | 13 " | - | ₩ 1,833,745 | ||
9873-40 | 잘 고정된, 1명의 노동자 여과 패널 | 15 CFM | - | CO 모니터가 있는 여과 패널 | 8 1 / 4 " | 7 3 / 4 " | 21 1 / 4 " | - | ₩ 3,064,218 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.