항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 25 피트 |
현재 그린 | 2.2 |
덕트 직경 | 12 " |
팬 재질 | 폴리 프로필렌 |
진동수 | 60 hz |
그릴 마감 | 크롬 도금 |
그릴 재료 | 강철 |
높이 | 17 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 27 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대 자유 공기 흐름 | 1484 CFM |
최대 RPM | 3250 RPM |
NEMA 플러그 구성 | 5-20P |
소음 수준 | 80.4 DB |
블레이드 수 | 6 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9548-15.pdf |
타입 | 축 |
전압 | 120V 교류 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 9.5 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.