ALLEGRO SAFETY 9539-08 밀폐 공간 송풍기, 8인치 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 20 피트 |
현재 그린 | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A |
덕트 직경 | 8" |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
마감재 | PVC 코팅 |
진동수 | 60 hz |
높이 | 18 1 / 2 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 15 " |
자재 | UV 및 내화학성 폴리에틸렌 하우징 |
최대 자유 공기 흐름 | 865 CFM |
최대 RPM | 3400 RPM |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9539-08i.pdf |
스위치 유형 | ON / OFF |
온도 저항 | 최대 180도 에프 |
타입 | 축 |
UPC | 741851953908 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 12 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 20 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대 자유 공기 흐름 | 코드 길이 | 현재 그린 | 최대 RPM | 블레이드 수 | 스위치 유형 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9539-12 | 2180 CFM | 20 피트 | 11-5.5A, 10-5A | 3400 RPM | 6 | ON / OFF | 115V 교류 | 14 " | ₩ 928,392 | ||
9539-12DC | 1450 CFM | 15 피트 | 22 | 3800 RPM | - | - | 12V DC | 14 " | ₩ 994,192 | ||
9539-12EX | 1475 CFM | 10 피트 | 2.2 | 3250 RPM | - | - | 115V 교류 | 14 " | ₩ 3,174,027 | ||
9539-16 | 3200 CFM | 15 피트 | 9A | 3450 RPM | 3 | 온/오프 로커 내장 | 115V 교류 | 21 " | ₩ 1,232,509 | ||
9539-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,383,322 | ||
9553-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,253,282 | ||
9539-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 603,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.