항목 | 가방 |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 15 피트 |
현재 그린 | 22 |
덕트 직경 | 8" |
덕트 마감 | PVC 코팅 |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 유리 강화 폴리 프로필렌 |
그릴 마감 | 크롬 도금 |
그릴 재료 | 강철 |
높이 | 12 " |
HP | 1 / 4 hp |
길이 | 27 " |
자재 | 금속 |
최대 자유 공기 흐름 | 668 CFM |
최대 RPM | 3800 RPM |
블레이드 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9535-08dc.pdf |
온도 저항 | 180도 에프 |
타입 | 축 |
전압 | 12V DC |
폭 | 15 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9535-08LDC | ₩ 1,180,581 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.