항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 6 피트 |
현재 그린 | 3.6 |
덕트 직경 | 8" |
덕트 재질 | 비닐, 폴리 에스테르 |
팬 재질 | 유리 강화 폴리 프로필렌 |
마감재 | PVC 코팅 |
계량기 | 20가. |
그릴 마감 | 크롬 도금 |
그릴 재료 | 강철 |
높이 | 10 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 28 " |
자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 778 CFM |
NEMA 플러그 구성 | 5-15 |
블레이드 수 | 6 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9534-15.pdf |
RPM | 3200 RPM |
온도 저항 | 최대 180도 에프 |
타입 | 축 |
UPC | 741851953410 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 40 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9534-25 | ₩ 1,540,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.