항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
베이스 게이지 | 14가. |
블레이드 소재 | 유리 강화 폴리프로필렌 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 25 피트 |
현재 그린 | 6A |
덕트 직경 | 12 " |
마감재 | 입히는 에폭시 분말 |
진동수 | 60 Hz에서 |
계량기 | 16가. |
손잡이 재질 | 고무 |
높이 | 15 " |
HP | 1 / 2 hp |
길이 | 15 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 2202 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 1674 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 1598 CFM |
NEMA 플러그 구성 | 5-15 |
블레이드 수 | 3 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9509-50.pdf |
RPM | 3450 RPM |
타입 | 축 고출력 |
UPC | 741851950914 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 50 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9509-50E | 3.3 | 1390 CFM | 1330 CFM | 2850 RPM | 220V 교류 | ₩ 1,960,254 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.