항목 | 휴대용 연기 추출기 |
공기 소비 | 226 CFM |
현재 그린 | 7-14A |
높이 | 17 " |
HP | 3/8 x 2마력 |
길이 | 24 " |
소음 수준 | 75~85dB |
전압 | 120V 교류 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 26.8 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9450 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.