항목 | 맨홀 안전 크로스 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 분말 코팅 |
라지 핏 사이즈 | 26 ", 30", 36 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9406-24a.pdf |
스몰 핏 사이즈 | 18 ", 21", 24 " |
사각 튜브 센터 섹션 | 1 1 / 2 " |
사각 튜브 길이 | 1 1 / 4 " |
스타일 | 조절할 수 있는 |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 조정 가능한 대형 맨홀 안전 크로스 |
선박 중량 (kg) | 17 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7228601060 |
원산지 | 0 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.