항목 | 맨홀 뚜껑 리프터 |
생산 능력 | 660의 파운드. |
접힌 높이 | 11 5 / 8 " |
접힌 길이 | 36 " |
접힌 너비 | 12 1 / 2 " |
색상 | 은 |
지름 | 36 " |
돌리 소재 | 알류미늄 |
높이 | 79 " |
길이 | 12 " |
자재 | 알류미늄 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9401-25.pdf |
스타일 | 자석 |
UPC | 741851940397 |
폭 | 30 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 49 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | 0 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.