항목 | 소스 사전 필터 |
보울 용량 | 2.87 온스 |
보울 재질 | 아연, 폴리카보네이트 사이트 게이지 포함 |
캡 재질 | ABS |
깊이 | 9" |
다이어프램 재질 | 니트릴, 아연 |
다이어프램 유형 | 스프링 장착 |
배수 유형 | 플로트가 있는 자동 기계식 |
요소 리테이너 재료 | 아세탈 |
요소 유형 | 미립자 |
필터 요소 재료 | 소결 폴리에틸렌 |
여과기 | 5 마이크론 |
피팅 크기 | 1 / 2 " |
피팅 타입 | 빠른 연결 Hansen |
흐름 용량 | 165 CFM |
높이 | 14 " |
손잡이 재질 | 아세탈 |
매니 폴드 재질 | 아연 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 150도 에프 |
압력계 Dia. | 2" |
압력 게이지 범위 | 0 ~ 300 psi |
압력 게이지 유형 | 아날로그 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9350-03.pdf |
릴리프 밸브 재질 | 황동 |
릴리프 밸브 유형 | 스프링 장착(외부) |
씰 재질 | 니트릴 |
스탠드 마감 | 분말 코팅 |
스탠드 재질 | 강철 |
밸브 재질 | 황동, 니트릴 |
밸브 타입 | 균형 잡힌 밸브 설계 |
폭 | 6 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 4.55 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9350-04 | 9 1 / 2 " | 15 " | 174의 PSI | -4도 122도까지 NS | 8" | ₩ 1,103,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.