항목 | 공급 된 공기 펌프 패키지 |
벨트 재료 | 로우 프로파일 나일론 |
벨트 타입 | 조절할 수 있는 |
턱 보호대 재질 | 폴리 프로필렌 |
코팅 | 김서림 방지 및 긁힘 방지 |
커플러 | 오백 |
헤드 기어 포함 | 에어 실드 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50 피트 |
HP | 1 / 4 hp |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
봉사하는 사람들 | 1 |
전원 요구 사항 | 115V, 4.6A |
압력 범위 | 2 ~ 12 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9245-01.pdf |
스타일 | 공급 공기 |
타입 | 에어 라인 실드 |
바이저 재질 | 나일론 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 71 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | 봉사하는 사람들 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9245-02 | 3 / 4 hp | 2 | 115V, 12A | ₩ 7,569,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.