항목 | 공급 된 공기 펌프 패키지 |
커플러 | 오백 |
유량 | 0 ~ 5 CFM |
헤드 기어 포함 | 하프 마스크 호흡기 |
호스 길이 | 50 피트 |
호스 맥스. 압력 @ 온도. | 185psi @ 70도 에프 |
호스 온도 범위 | -20도 150도까지 NS |
모터 전류 | 5.5/8.3/16A |
모터 HP | 1/4마력, 3/4마력, 1 1/2마력 |
모터 전압 | 115/230V AC |
봉사하는 사람들 | 1 |
상 | 1 |
전원 요구 사항 | 115V, 4.6A |
압력 범위 | 2 ~ 12 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9205-01.pdf |
펌프 배기 필터 | 0.3 미크론 HEPA |
펌프 HP | 1 / 4 hp |
펌프 유형 | 오일리스, 로터리 베인 |
UPC | 741851920504 |
베인 재질 | 탄소 |
사용 압력 | 2 ~ 12 psi |
선박 중량 (kg) | 44 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.